CIMCO - VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117860
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103178607
Sonepar Artikelnummer
120493124
Hersteller Artikelnummer
117860
Hersteller Typ
117860
Hersteller Artikel Nr.:
117860
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.350 kg
VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig, Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung, Wechselklingen durchgängig isoliert. Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Lieferumfang je 1x: Wechselklinge für Schlitzschrauben: 2,5x0,4x100 mm, 3,5x0,6x100 mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x1,0x100 mm, Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm, Drehkappe für Wechselklinge, VDE-Schraubendreherheft, Nylon-Tasche


