CIMCO - VDE-Slim-Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117852
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103014110
Sonepar Artikelnummer
120703996
Hersteller Artikelnummer
117852
Hersteller Typ
117852
Hersteller Artikel Nr.:
117852
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.556 kg


