CIMCO - VDE-Slim-Schlitzschraubendreher, 3,5 x 0,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117762
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177624
Sonepar Artikelnummer
120703977
Hersteller Artikelnummer
117762
Hersteller Typ
117762
Hersteller Artikel Nr.:
117762
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.045 kg


