CIMCO - VDE-Slim-Schlitzschraubendreher, 5,5 x 1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117768
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 240 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177686
Sonepar Artikelnummer
120703979
Hersteller Artikelnummer
117768
Hersteller Typ
117768
Hersteller Artikel Nr.:
117768
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
72 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.072 kg


