CIMCO - VDE-Slim-Schlitzschraubendreher, 6,5 x 1,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117770
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 265 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177709
Sonepar Artikelnummer
120703980
Hersteller Artikelnummer
117770
Hersteller Typ
117770
Hersteller Artikel Nr.:
117770
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
134 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.135 kg


