CIMCO - VDE-Slim Schraubendreher Set PZ FL 1+2, Prüfspannung 10.000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117781
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103078754
Sonepar Artikelnummer
121021671
Hersteller Artikelnummer
117781
Hersteller Typ
117781
Hersteller Artikel Nr.:
117781
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.260 kg


