CIMCO - VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher, Kombi-Profil PH FL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117773
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177730
Sonepar Artikelnummer
120703983
Hersteller Artikelnummer
117773
Hersteller Typ
117773
Hersteller Artikel Nr.:
117773
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
54 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


