CIMCO - VDE-Slim-Vierkant-Schraubendreher SQ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117794
Größe - 1
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177945
Sonepar Artikelnummer
120703994
Hersteller Artikelnummer
117794
Hersteller Typ
117794
Hersteller Artikel Nr.:
117794
Größe:
1
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenbreite:
4 mm
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.045 kg


