CIMCO - VDE-Slim-Vierkant-Schraubendreher SQ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117796
Größe - 2
Klingenlänge - 125 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177969
Sonepar Artikelnummer
120703995
Hersteller Artikelnummer
117796
Hersteller Typ
117796
Hersteller Artikel Nr.:
117796
Größe:
2
Klingenlänge:
125 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenbreite:
4 mm
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.098 kg


