CIMCO - VDE Telefonzange Kunststoff 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100790
Form - gerade
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 80 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007907
Sonepar Artikelnummer
120537004
Hersteller Artikelnummer
100790
Hersteller Typ
100790
Hersteller Artikel Nr.:
100790
Form:
gerade
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
80 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
100 g
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
70 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


