CIMCO - VDE TX.Steckschlüsseleinsatz T25 3/8'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112856
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131596
Sonepar Artikelnummer
121394844
Hersteller Artikelnummer
112856
Hersteller Typ
112856
Hersteller Artikel Nr.:
112856
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
60 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
10 mm
Durchmesser:
25 mm
Klingenlänge:
14 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.030 kg


