CIMCO - VDE TX.Steckschlüsseleinsatz T27 3/8'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112857
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 27
Gesamtlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131619
Sonepar Artikelnummer
121394845
Hersteller Artikelnummer
112857
Hersteller Typ
112857
Hersteller Artikel Nr.:
112857
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
27
Gesamtlänge:
60 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
10 mm
Durchmesser:
27 mm
Klingenlänge:
14 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.040 kg


