CIMCO - VDE TX.Steckschlüsseleinsatz T30 3/8'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112858
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131626
Sonepar Artikelnummer
121394846
Hersteller Artikelnummer
112858
Hersteller Typ
112858
Hersteller Artikel Nr.:
112858
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
60 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
10 mm
Durchmesser:
30 mm
Klingenlänge:
14 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.050 kg


