CIMCO - VDE Umschaltratsche 1/2'' DIN 3122 EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112843
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131893
Sonepar Artikelnummer
121394872
Hersteller Artikelnummer
112843
Hersteller Typ
112843
Hersteller Artikel Nr.:
112843
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
230 mm
Anschlussmaß:
12.5 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
79 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Steckverriegelung:
Nein
Integrierte Entriegelung:
Ja
Länge des Stiels:
180 mm
Kopfdurchmesser:
48 mm
Kopflänge:
47 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
640 g
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.640 kg


