CIMCO - VDE Umschaltratsche 3/8'' DIN 3122 EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112861
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131657
Sonepar Artikelnummer
121394849
Hersteller Artikelnummer
112861
Hersteller Typ
112861
Hersteller Artikel Nr.:
112861
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
200 mm
Anschlussmaß:
10 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
70 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
8 °
Steckverriegelung:
Nein
Integrierte Entriegelung:
Ja
Länge des Stiels:
150 mm
Kopfdurchmesser:
43 mm
Kopflänge:
43 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.400 kg


