Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Verlängerung 115 mm 1/4'' DIN 3123

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Verlängerung 115 mm 1/4'' DIN 3123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112817

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 115 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131305

Sonepar Artikelnummer

121394820

Hersteller Artikelnummer

112817

Hersteller Typ

112817

Hersteller Artikel Nr.:

112817

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

115 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anschlussmaß:

6.3 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.052 kg

Die VDE-Verlängerung 1/4'' mit 115 mm Länge erweitert den Arbeitsbereich von isolierten Ratschen und Drehmomentwerkzeugen. Sie erleichtert Elektrikern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und unterstützt sichere Montage- und Wartungsaufgaben an elektrischen Anlagen. Durch die abgestimmte Systemkompatibilität lässt sich die Verlängerung flexibel im professionellen Einsatz nutzen.