Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Verlängerung 140 mm 1/2'' DIN 3123 EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Verlängerung 140 mm 1/2'' DIN 3123 EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112803

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)

  • Länge - 140 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131909

Sonepar Artikelnummer

121394873

Hersteller Artikelnummer

112803

Hersteller Typ

112803

Hersteller Artikel Nr.:

112803

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Vierkant:

12,5 mm (1/2 Zoll)

Länge:

140 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anschlussmaß:

12.5 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.220 kg

Die VDE-Verlängerung 1/2'' mit 140 mm Länge erweitert den Arbeitsbereich von isolierten Ratschen und Drehmomentwerkzeugen. Sie erleichtert Elektrikern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und unterstützt sichere Montage- und Wartungsaufgaben an elektrischen Anlagen. Durch die abgestimmte Systemkompatibilität lässt sich die Verlängerung flexibel im professionellen Einsatz nutzen.