Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Verlängerung 65 mm 1/4'' DIN 3123 EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Verlängerung 65 mm 1/4'' DIN 3123 EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112816

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 65 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131299

Sonepar Artikelnummer

121394819

Hersteller Artikelnummer

112816

Hersteller Typ

112816

Hersteller Artikel Nr.:

112816

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

65 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anschlussmaß:

6.3 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.028 kg

Die VDE-Verlängerung 1/4'' mit 65 mm Länge erweitert den Arbeitsbereich von isolierten Ratschen und Drehmomentwerkzeugen. Sie erleichtert Elektrikern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und unterstützt sichere Montage- und Wartungsaufgaben an elektrischen Anlagen. Durch die abgestimmte Systemkompatibilität lässt sich die Verlängerung flexibel im professionellen Einsatz nutzen.