Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Verlängerung 93 mm 3/8'' DIN 3123 EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Verlängerung 93 mm 3/8'' DIN 3123 EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112862

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)

  • Länge - 93 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131664

Sonepar Artikelnummer

121394850

Hersteller Artikelnummer

112862

Hersteller Typ

112862

Hersteller Artikel Nr.:

112862

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Vierkant:

10 mm (3/8 Zoll)

Länge:

93 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anschlussmaß:

10 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.078 kg

Die VDE-Verlängerung 3/8'' mit 93 mm Länge erweitert den Arbeitsbereich von isolierten Ratschen und Drehmomentwerkzeugen. Sie erleichtert Elektrikern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und unterstützt sichere Montage- und Wartungsaufgaben an elektrischen Anlagen. Durch die abgestimmte Systemkompatibilität lässt sich die Verlängerung flexibel im professionellen Einsatz nutzen.