Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Wechselklinge INHEX 3 mm zu 119970

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Wechselklinge INHEX 3 mm zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Länge der Klinge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103130520

Sonepar Artikelnummer

121394799

Hersteller Artikelnummer

115176

Hersteller Typ

115176

Hersteller Artikel Nr.:

115176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Länge der Klinge:

80 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Doppelseitig:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.020 kg

Die VDE-Wechselklinge für Innensechskantschrauben 3 wurde für den Einsatz mit dem VDE Drehmomentschraubendreher CTS-VDE 6 entwickelt. Sie unterstützt Elektriker bei präzisen Verschraubungen an elektrischen Anlagen und erweitert das Werkzeug um das passende Schraubenprofil für die jeweilige Anwendung. Durch die schnelle Wechselmöglichkeit lässt sich das System flexibel in Service, Montage und Instandhaltung einsetzen.