CIMCO - VDE Wechselklinge INHEX 6 KK zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103130599
Sonepar Artikelnummer
121394806
Hersteller Artikelnummer
115183
Hersteller Typ
115183
Hersteller Artikel Nr.:
115183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.040 kg


