CIMCO - VDE Wechselklinge Kombiprofil PZ FL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115184
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103140109
Sonepar Artikelnummer
121394880
Hersteller Artikelnummer
115184
Hersteller Typ
115184
Hersteller Artikel Nr.:
115184
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


