CIMCO - VDE Wechselklinge PZ 1 zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114896
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127636
Sonepar Artikelnummer
121394792
Hersteller Artikelnummer
114896
Hersteller Typ
114896
Hersteller Artikel Nr.:
114896
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


