CIMCO - VDE Wechselklinge PZ 2 zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114897
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 100 mm
Gesamtlänge - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127650
Sonepar Artikelnummer
121394793
Hersteller Artikelnummer
114897
Hersteller Typ
114897
Hersteller Artikel Nr.:
114897
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
100 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.040 kg


