CIMCO - VDE Wechselklinge SL 3,0 x 0,5 zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114890
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 58 mm
Gesamtlänge - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127537
Sonepar Artikelnummer
121394786
Hersteller Artikelnummer
114890
Hersteller Typ
114890
Hersteller Artikel Nr.:
114890
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
58 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


