CIMCO - VDE Wechselklinge SL 4,0 x 0,8 zu 119970

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114891
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127551
Sonepar Artikelnummer
121394787
Hersteller Artikelnummer
114891
Hersteller Typ
114891
Hersteller Artikel Nr.:
114891
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


