CIMCO - Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV 1,5-6/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184060
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103840603
Sonepar Artikelnummer
120538002
Hersteller Artikelnummer
184060
Hersteller Typ
184060
Hersteller Artikel Nr.:
184060
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
11 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Länge:
0.2 m
Betriebstemperatur:
-25 .. 155 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


