CIMCO - Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV 6-16/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184064
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103840641
Sonepar Artikelnummer
120538004
Hersteller Artikelnummer
184064
Hersteller Typ
184064
Hersteller Artikel Nr.:
184064
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
450 m
Betriebstemperatur:
-25 .. 155 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.120 kg


