CIMCO - Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV 6-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184066
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103840665
Sonepar Artikelnummer
120538005
Hersteller Artikelnummer
184066
Hersteller Typ
184066
Hersteller Artikel Nr.:
184066
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
6 .. 25 mm²
Länge:
450 m
Betriebstemperatur:
-25 .. 155 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


