Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Verbotsaufkleber Ø 200 mm 'Personengruppen verboten!'

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Verbotsaufkleber Ø 200 mm 'Personengruppen verboten!'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182828

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017951

Sonepar Artikelnummer

120708448

Hersteller Artikelnummer

182828

Hersteller Typ

182828

Hersteller Artikel Nr.:

182828

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Montageart:

Wand

Form:

rund

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Wasserfest:

Nein

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

200 mm

Durchmesser:

200 mm

Stärke:

0.1 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.020 kg

Verbotsaufkleber, geeignet für alle glatten Oberflächen. Material: Polyester (PET). Ausführung: ''Personengruppen verboten!'', Größe: ⌀- 200 mm