CIMCO - Verbotszeichen 'Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182744
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827444
Sonepar Artikelnummer
120552433
Hersteller Artikelnummer
182744
Hersteller Typ
182744
Hersteller Artikel Nr.:
182744
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
sonstige
Form:
rund
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


