CIMCO - Verbotszeichen 'Nicht Schalten Es wird gearbeitet', Kunststoff , d = 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182742
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827420
Sonepar Artikelnummer
120552432
Hersteller Artikelnummer
182742
Hersteller Typ
182742
Hersteller Artikel Nr.:
182742
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
sonstige
Form:
rund
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Durchmesser:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.035 kg


