Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Verdrahtungskanal-Schneider Schneidenbreite bis 125mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Verdrahtungskanal-Schneider Schneidenbreite bis 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134036

  • Ausführung - Kanalschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - Nein

  • Richtung - rechtshändig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340363

Sonepar Artikelnummer

120537672

Hersteller Artikelnummer

134036

Hersteller Typ

134036

Hersteller Artikel Nr.:

134036

Ausführung:

Kanalschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

Nein

Richtung:

rechtshändig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84778095

Gewicht:

10.600 kg

Verdrahtungskanal-Schneider zum gratfreien Ablängen ohne Abfall, für Kunststoffkanäle und Deckel, geringer Kraftaufwand beim Schneiden, klappbarer und gefederter Messerschutz - Befestigungslaschen für die Werkbankmontage - Schneidenbreite bis 125 mm - lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm.