CIMCO - Vergaser-Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff, 95mm, PH 1x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110120
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103101209
Sonepar Artikelnummer
120099323
Hersteller Artikelnummer
110120
Hersteller Typ
110120
Hersteller Artikel Nr.:
110120
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Gewicht:
37 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


