CIMCO - Vergaser-Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff, 95mm, PH 2x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110122
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103101223
Sonepar Artikelnummer
120099324
Hersteller Artikelnummer
110122
Hersteller Typ
110122
Hersteller Artikel Nr.:
110122
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Gewicht:
37 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.036 kg


