CIMCO - Vergaser-Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff, 95mm, Schlitz 5,5x1,0x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110290
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 105 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103102909
Sonepar Artikelnummer
120099325
Hersteller Artikelnummer
110290
Hersteller Typ
110290
Hersteller Artikel Nr.:
110290
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
38 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Gewicht:
37 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.044 kg


