CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 0, M 1 - 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207150
Größe Windeisen - 0
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104071501
Sonepar Artikelnummer
120538218
Hersteller Artikelnummer
207150
Hersteller Typ
207150
Hersteller Artikel Nr.:
207150
Größe Windeisen:
0
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
130 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.051 kg


