CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 1,5, M 1 - 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207152
Größe Windeisen - 1.5
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104071525
Sonepar Artikelnummer
120538220
Hersteller Artikelnummer
207152
Hersteller Typ
207152
Hersteller Artikel Nr.:
207152
Größe Windeisen:
1.5
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
176 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.111 kg


