CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 1, M 1 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207151
Größe Windeisen - 1
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104071518
Sonepar Artikelnummer
120538219
Hersteller Artikelnummer
207151
Hersteller Typ
207151
Hersteller Artikel Nr.:
207151
Größe Windeisen:
1
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
176 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.095 kg


