Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 2, M 4 - 12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 2, M 4 - 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207153

  • Größe Windeisen - 2

  • Ratschenausführung - Nein

  • Verstellbar - Ja

  • Lange Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104071532

Sonepar Artikelnummer

120538221

Hersteller Artikelnummer

207153

Hersteller Typ

207153

Hersteller Artikel Nr.:

207153

Größe Windeisen:

2

Ratschenausführung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Lange Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.280 kg

Verstellbare Windeisen DIN 1814, für Gewindebohrer nach DIN 352, Grösse: 2, ? 3,8-7 mm, für Gewindebohrer metr. M: 1-8, Wwth.: 3/16-1/2, Wwth. Rohr G: 3/8-1/4 , VE: 1