Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 3, M 5 - 21

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 3, M 5 - 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207154

  • Größe Windeisen - 3

  • Ratschenausführung - Nein

  • Verstellbar - Ja

  • Lange Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104071549

Sonepar Artikelnummer

120538222

Hersteller Artikelnummer

207154

Hersteller Typ

207154

Hersteller Artikel Nr.:

207154

Größe Windeisen:

3

Ratschenausführung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Lange Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.589 kg

Verstellbare Windeisen DIN 1814, für Gewindebohrer nach DIN 352, Grösse: 3, ? 4,9-12 mm, für Gewindebohrer metr. M: 1-8, Wwth.: 1/4-3/4, Wwth. Rohr G: 1/8-3/8, VE: 1