CIMCO - Verstellbares Windeisen DIN 1814, Grösse 4, M 9 - 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207155
Größe Windeisen - 4
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 505 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104071556
Sonepar Artikelnummer
120538223
Hersteller Artikelnummer
207155
Hersteller Typ
207155
Hersteller Artikel Nr.:
207155
Größe Windeisen:
4
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
505 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.842 kg


