CIMCO - Verstellbares Windeisen, M 27 - 64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141022
Größe Windeisen - 64
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103410226
Sonepar Artikelnummer
120099762
Hersteller Artikelnummer
141022
Hersteller Typ
141022
Hersteller Artikel Nr.:
141022
Größe Windeisen:
64
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
540 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
9.200 kg


