CIMCO - Verstellbares Windeisen, M 5 - 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141020
Größe Windeisen - 20
Ratschenausführung - Nein
Verstellbar - Ja
Gesamtlänge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103410202
Sonepar Artikelnummer
120099761
Hersteller Artikelnummer
141020
Hersteller Typ
141020
Hersteller Artikel Nr.:
141020
Größe Windeisen:
20
Ratschenausführung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
230 mm
Lange Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.835 kg


