CIMCO - Vielzweckschere f. Kunststoffrohre und Schläuche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120290
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 19 mm
Länge - 280 mm
Werkstoff - Stahl
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202906
Sonepar Artikelnummer
120537354
Hersteller Artikelnummer
120290
Hersteller Typ
120290
Hersteller Artikel Nr.:
120290
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 19 mm
Länge:
280 mm
Werkstoff:
Stahl
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Ratschenausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffausführung:
1-Komponenten
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Gummischlauch:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Gewicht:
367 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.367 kg


