CIMCO - Vielzweckschere mit 5 Einsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120210
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 25 mm
Länge - 225 mm
Werkstoff - Stahl
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202104
Sonepar Artikelnummer
120101827
Hersteller Artikelnummer
120210
Hersteller Typ
120210
Hersteller Artikel Nr.:
120210
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 25 mm
Länge:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Ratschenausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffausführung:
1-Komponenten
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Gummischlauch:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Gewicht:
910 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.910 kg


