CIMCO - Vignetten Aktion 2026 Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116907
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103146866
Sonepar Artikelnummer
121413717
Hersteller Artikelnummer
116907
Hersteller Typ
VIGNETTEN AKTION 2026 SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
116907
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Das Aktionsset enthält ein 6-teiliges 1.000 V VDE-SLIM-Schraubendreher-Sortiment, einen AC/DC-Spannungsprüfer, die 1.000 V VDE-Kabelschere DUOCUT und einen JOKARI-Super-Entmanteler. Das Schraubendreher-Sortiment umfasst TX 10 x 60 mm, TX 15 x 75 mm, TX 20 x 100 mm, TX 25 x 100 mm sowie PZ FL 1 x 80 mm und PZ FL 2 x 100 mm. Der Spannungsprüfer misst bis 1.000 V AC und 1.500 V DC sowie Strom bis 200 A. Die 160 mm lange Kabelschere ist für Kupfer- und Aluminiumkabel vorgesehen. Der Entmanteler eignet sich für Kabel mit ø 8–13 mm und zum Abisolieren von Leiterquerschnitten von 0,2 bis 4 mm². Zum Aktionsset gehört eine digitale Jahresvignette 2027.


