CIMCO - Vignetten Aktion 2026 Set 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176903
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103146873
Sonepar Artikelnummer
121413718
Hersteller Artikelnummer
176903
Hersteller Typ
VIGNETTEN AKTION 2026 SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
176903
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Das Aktionsset besteht aus dem Werkzeugkoffer ELEKTRO 1.000 V mit 40-teiliger Bestückung und einem Sicherheitssortiment für Elektriker. Das Sicherheitssortiment wird im Umhängebeutel geliefert. Es enthält einen gelben Elektriker-Schutzhelm, einen Elektriker-Gesichts-Schutzschirm der Schutzklasse 1, einen NH-Sicherheitsgriff, 1.000 V Elektro-Schutzhandschuhe in Größe 10 und eine 1.000 V VDE-Isolier-Standmatte mit den Maßen 1.000 x 1.000 x 3 mm. Zum Aktionsset gehört eine digitale Jahresvignette 2027.