CIMCO - Vignetten Aktion 2026 Set 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116909
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303320
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103146897
Sonepar Artikelnummer
121413719
Hersteller Artikelnummer
116909
Hersteller Typ
VIGNETTEN AKTION 2026 SET 3
Hersteller Artikel Nr.:
116909
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Das Aktionsset enthält die Crimpzange click 'n' crimp Solar MC 4, 100 Clip-Kabelbinder, einen AC/DC-Spannungsprüfer und die Gürteltasche Wave. Die Crimpzange ist für MC4-Steckverbinder mit Leiterquerschnitten von 2,5–6 mm² vorgesehen. Ihr Profileinsatz lässt sich werkzeuglos auswechseln. Die Clip-Kabelbinder mit Befestigungsclip haben das Maß 4,6 x 200 mm. Der Spannungsprüfer misst bis 1.000 V AC und 1.500 V DC sowie Strom bis 200 A und verfügt über True-RMS. Die Gürteltasche besitzt eine Schwingfunktion. Zum Aktionsset gehört eine digitale Jahresvignette 2027.


