CIMCO - Vignetten Aktion 2026 Set 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186910
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82033000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103146880
Sonepar Artikelnummer
121413720
Hersteller Artikelnummer
186910
Hersteller Typ
VIGNETTEN AKTION 2026 SET 4
Hersteller Artikel Nr.:
186910
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Das Aktionsset enthält 10.500 Kabelbinder in sechs Ausführungen, die 1.000 V VDE-Kabelschere DUOCUT, einen Baueimer mit 12 l Fassungsvermögen, einen Proclick-Halter und eine Proclick-Nageltasche in Größe M. Enthalten sind jeweils 2.000 Kabelbinder im Maß 4,5 x 200 mm und 4,5 x 280 mm in Natur und Schwarz, 2.000 Kabelbinder im Maß 4,5 x 360 mm in Schwarz sowie 500 Kabelbinder im Maß 7,5 x 360 mm in Schwarz. Die Kabelbinder bestehen aus PA 6.6 und sind halogenfrei sowie UV-stabilisiert. Die 160 mm lange Kabelschere ist für Kupfer- und Aluminiumkabel vorgesehen. Zum Aktionsset gehört eine digitale Jahresvignette 2027.


